그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 망치 |
색상 | 자연 / 백색 |
얼굴 지름 | 1.375 " |
핸들 색상 | 검은 색 고무 그립이있는 스틸 |
손잡이 재질 | 스틸 튜브 |
경도 | 하드 / 엑스트라 하드 |
머리 색깔 | 흰색과 회색 |
헤드 길이 | 4.125 " |
헤드 재료 | 스틸 / 나일론 |
머리 무게 | 28 온스 |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 11 9 / 16 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 Dia. | 1-3 / 8 " |
팁 재질 | 나일론 / 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8205203000 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 헤드 길이 | 색상 | 얼굴 지름 | 헤드 재료 | 머리 무게 | 전체 길이 | 팁 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026030 | 망치 | 3.5 " | 검정 / 빨강 | 1.187 " | 플라스틱 / 고무 | 12 온스 | 11 13 / 16 " | 플라스틱 / 고무 | ₩ 58,345 | ||
3026050 | 망치 | 5 5 / 16 " | 검정 / 빨강 | 2" | 플라스틱 / 고무 | 40 온스 | 13.75 " | 플라스틱 / 고무 | ₩ 111,142 | ||
3026060 | 망치 | 5.75 " | 검정 / 빨강 | 2.375 " | 플라스틱 / 고무 | 54 온스 | 16 " | 플라스틱 / 고무 | ₩ 142,135 | ||
3366040 | 데드 블로우 망치 | 4.5 " | - | 1 9 / 16 " | 나일론 | 26 온스 | 14.125 " | - | ₩ 126,682 | ||
3366050 | 데드 블로우 망치 | 4.75 " | - | 2" | 나일론 | 35 온스 | 14.5 " | - | ₩ 159,355 | ||
3366060 | 데드 블로우 망치 | 5 11 / 16 " | - | 2.375 " | 나일론 | 60 온스 | 14.5 " | - | ₩ 283,465 | ||
3377030 | 데드 블로우 망치 | 4 5 / 16 " | - | 1.187 " | 나일론 | 20 온스 | 11.375 " | - | ₩ 119,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.