플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAKKO T15-D4 납땜 팁 치즐 4.0mm x 7.5mm | AG3BDT 32TV61

HAKKO T15-D4 납땜 팁 치즐 4.0mm x 7.5mm

재고 있음 있음
항목: AG3BDT 모델: T15-D4교차 참조: 32TV61

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 32,515 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목납땜 팁
크기4.0의 mm X 7.5 mm
타입

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)0.64
선박 길이 (cm)21.59
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드8515904000

제품 변형

프로덕트모델크기타입가격
HAKKO T15-D32 납땜 팁 치즐 3.2mm x 5mm | AG3BDR 32TV60 T15-D323.2의 mm X 5 mm₩ 31,955
HAKKO T15-D52 납땜 팁 치즐 5.2mm x 8mm | AG3BDU 32TV62 T15-D525.2의 mm X 8 mm₩ 32,865
HAKKO T15-DL32 납땜 팁 치즐 3.2mm x 10mm | AG3BDV 32TV63 T15-DL323.2의 mm X 10 mm₩ 52,167
HAKKO T15-1603 납땜 팁 치즐 1.5mm x 17mm | AG3BUZ 32TV39 T15-16031.5의 mm X 17 mm₩ 51,310
HAKKO T15-1605 납땜 팁 치즐 1.5mm x 3mm x 19mm | AG3BVA 32TV40 T15-16051.5 mm X 3 mm X 19 mm₩ 49,122
HAKKO T15-D08 납땜 팁 치즐 0.8mm x 9.5mm | AG3BVR 32TV55 T15-D080.8의 mm X 9.5 mm₩ 32,865
HAKKO T15-D12 납땜 팁 치즐 1.2mm x 10mm | AG3BVT 32TV56 T15-D121.2의 mm X 10 mm₩ 32,515

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAKKO T15-D4 납땜 팁 치즐 4.0mm x 7.5mm
₩ 32,515 /단위