그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지붕 앵커 |
첨부 | 목재와 금속 |
깊이 | 3 / 4 " |
길이 | 10.75 " |
자재 | 금속 |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
무게 용량 | 310의 파운드 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.28 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 7326908588 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 길이 | 자재 | 무게 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00484 | 3-5 / 16 " | 9" | 강철 | 310의 파운드 | 3" | ₩ 103,075 | ||
00656 | 18 " | 12 " | 직류 전기를 통한 금속 | 310의 파운드 | 12 " | ₩ 700,875 | ||
00657-W | 18 " | 16 " | 직류 전기를 통한 금속 | 310의 파운드 | 16 " | ₩ 738,570 | ||
00657-M | 18 " | 16 " | 직류 전기를 통한 금속 | 310의 파운드 | 16 " | ₩ 738,570 | ||
00255 | 12 " | 8" | 금속 | 310의 파운드 | 10 " | ₩ 227,080 | ||
00482 | 1 / 4 " | 25 " | 금속 | 310의 파운드 | 3" | ₩ 123,130 | ||
00342 | 6.5 " | 20 " | 금속 | 310의 파운드 | 6.5 " | ₩ 680,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.