항목 | 슬라이드 게이트 연산자 |
색상 | 검정 |
주기 | 열기까지 초당 1 피트 |
깊이 | 11 " |
높이 | 18 " |
최대 생산 능력 | 30 피트 게이트, 1000 파운드 |
모터 | 12 볼트 1/4 HP |
안전 기능 | 조정 가능한 장애물 감지, 게이트 시퀀싱, 자동 닫기, 수동 체인 해제, 배터리 백업 |
시간 간격 | 초당 1 피트 |
타입 | 단일 게이트 |
전압 | 12VDC 충전식 배터리 |
폭 | 21.5 " |
선박 중량 (kg) | 45.36 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8501204000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PRO-SL2200B | 듀얼 게이트 | ₩ 2,746,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.