항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 가드가있는 폴리 카보네이트 |
그릇 크기 | 0.3 온스 |
배수 유형 | 반자동 연단기 |
필터 미디어 | 압축 공기 |
필터 등급 | 40 미크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 28 |
최대. 압력 | 145의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
전체 높이 | 4.45 " |
전체 폭 | 1.57 " |
파이프 크기 | 1 / 4 "NPT |
크기 | 세밀화 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.