GROVE FSS-8/18 Turnout Gear Rack Ing 8 컴파트먼트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Turnout Gear 보관함 |
색상 | 크롬 |
구획 크기 | 18 " |
자재 | 아연 크로메이트 |
설치 | 자유로운 무대 |
구획 수 | 8 |
면 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 21 " |
전체 높이 | 74 " |
전체 길이 | 144 " |
선박 중량 (kg) | 94.05 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 색상 | 자재 | 설치 | 구획 수 | 면 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS-6 / 18 | 108 " | 크롬 | 아연 크로메이트 | 자유로운 무대 | 6 | 1 | 21 " | 74 " | ₩ 3,742,725 | RFQ
| |
FDS-24 / 18 | 216 " | 크롬 | 아연 크로메이트 | 자유로운 무대 | 24 | 2 | 36 " | 74 " | ₩ 11,187,820 | RFQ
| |
NTWM-8 / 18 | 144 " | 크롬 | 아연 크로메이트 | 월 마운트 | 8 | 1 | 21 " | 78 " | ₩ 4,373,075 | RFQ
| |
NTWM-20 / 18 | 360 " | 크롬 | 아연 크로메이트 | 월 마운트 | 20 | 1 | 21 " | 78 " | ₩ 9,852,727 | RFQ
| |
RRWM-6 / 24 | 149.5 " | 레드 파우더 코트 | 강철 | 월 마운트 | 6 | 1 | 20 " | 72 " | ₩ 4,559,782 | RFQ
| |
RRWM-9 / 20 | 187.75 " | 레드 파우더 코트 | 강철 | 월 마운트 | 9 | 1 | 20 " | 72 " | ₩ 6,387,815 | RFQ
| |
RRWM-2 / 20 | 42.5 " | 레드 파우더 코트 | 강철 | 월 마운트 | 2 | 1 | 20 " | 72 " | ₩ 1,718,062 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.