항목 | 부품 세탁기 |
건설 | 14 게이지 스테인레스 스틸 |
여과기 | 가능 |
히터 유형 | 1000 와트 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
공칭 탱크 깊이 (인치) | 22 |
전체 높이 | 64 " |
전체 길이 | 41 " |
전체 폭 | 28 " |
펌프 크기 | HP 1 |
탱크 용량 | 10 갤런 |
탱크 높이 | 22 입력 |
탱크 길이 | 36 입력 |
탱크 폭 | 23 입력 |
온도. 범위 | 120F까지 주변 |
타입 | 물의 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 182.8 |
선박 높이 (cm) | 187.96 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8424309000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 온도. 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH2420SL-B | 14 게이지 스틸 | 150의 파운드 | 66 " | 39 " | 25 " | 180F까지 주변 | 230V | ₩ 13,152,877 | ||
템페스트-20S | 15 게이지 스테인레스 스틸 | 500의 파운드 | 66 " | 41 " | 43 " | 120F까지 주변 | 115V | ₩ 25,316,252 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.