항목 | 부품 세탁기 |
건설 | 연강 |
드럼 용량 | 30 갤런 |
여과기 | Y |
공칭 탱크 깊이 (인치) | 8-3/4 |
전체 높이 | 39.5 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 20 " |
펌프 크기 | 1 / 125 HP |
탱크 용량 | 30 갤런 |
탱크 높이 | 9 |
탱크 길이 | 36 입력 |
탱크 폭 | 20 입력 |
타입 | 드럼 장착 |
전압 | 115V, 1 상 |
선박 중량 (kg) | 43.09 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 107.7 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드럼 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMD232 | 16 갤런 | 37.5 " | 32 " | 18 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.