항목 | 에어 잭 스탠드 |
베이스 길이 | 19 " |
캐스터 휠 직경 | 5" |
섀시 길이 | 보다 작음 삭제보다 큼 |
손잡이 길이 | 29 " |
손잡이 재질 | 강철 |
리프팅 용량 | 10 톤 |
최대 리프팅 높이. | 52.5 " |
최소 리프팅 높이 | 17.5 " |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 2 |
파워 레이즈 | 10 " |
수축 된 길이 | 보다 작음 삭제보다 큼 |
선박 중량 (kg) | 76.05 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 손잡이 길이 | 리프팅 용량 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타지스-3000 | 25.5 " | 36.5 " | 15 톤 | 52.25 " | 17.625 " | ₩ 4,659,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.