항목 | 유압 프레스 |
베이스 길이 | 44 " |
기본 너비 | 78 " |
침대 높이 | 85 입력 |
실린더 | 3" |
실린더 스트로크 | 13.125 입력 |
실린더 타입 | 강철 |
프레임 용량 | 톤 75 |
프레임 유형 | 강철 |
호스 길이 | 5 피트 6 인치 |
호스 사이즈 | 54 " |
전체 높이 | 85 " |
펌프 | 가능 |
펌프 유형 | 에어 / 하이드. |
램 여행 | 32 입력 |
피스톤을 확장하기위한 스트로크 1 In | 13.125 |
총 높이 | 85 입력 |
총 폭 | 78 입력 |
작업 높이 | 9.5 입력 |
작업 폭 | 50 입력 |
선박 중량 (kg) | 806.85 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 246.38 |
선박 폭 (cm) | 186.69 |
HS 코드 | 8462910090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 프레임 유형 | 호스 길이 | 전체 높이 | 펌프 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP25 에어 | 70.375 " | 40.5 " | H 프레임 | 5 피트 2 인치 | 70.375 " | 비행기 | ₩ 8,549,450 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.