항목 | 유압 지게차 잭 |
베이스 길이 | 27 " |
기본 너비 | 8" |
캐스터 휠 직경 | 3" |
섀시 길이 | 보다 작음 삭제보다 큼 |
손잡이 길이 | 29 " |
손잡이 재질 | 강철 |
리프팅 용량 | 4 톤 |
최대 리프팅 높이. | 16 " |
최소 리프팅 높이 | 2.25 " |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 2 |
파워 레이즈 | 13-3 / 4 " |
수축 된 길이 | 보다 작음 삭제보다 큼 |
선박 중량 (kg) | 32.66 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8425420000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 너비 | 손잡이 길이 | 리프팅 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLJ-770B | 9" | 27 " | 7-3/4톤. | ₩ 5,330,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.