플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GRAINGER YSS-125 Y 스트레이너 316 스테인리스 스틸 1.25 FNPT x FNPT PTFE | AG9MPJ 20XM21

GRAINGER YSS-125 Y 스트레이너 316 스테인리스 스틸 1.25" FNPT x FNPT PTFE

재고 있음 있음
항목: AG9MPJ 모델: YSS-125크로스 참조: 20XM21

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 245,245 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Y 스트레이너
분출 포트 (NPT)1 / 2 "
연결 유형FNPT x FNPT
유량31psi에서 100scfm
가스켓 재질PTFE
높이4.125 "
주택 자재316 스테인레스 스틸
길이4.125 "
최대. 압력800의 PSI
망사50
파이프 크기1.25 "
스크린 소재316 스테인레스 스틸
2.12 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.74
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)7.62
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델유량높이주택 자재항목길이최대. 압력파이프 크기가격
GRAINGER YSFB-25 Y 스트레이너 316 스테인리스 스틸 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 YSFB-2529 / 32 "2.2psi에서 100scfm1 29 / 32 "단조 황동Y 스트레이너1 29 / 32 "600의 PSI1 / 4 "₩ 51,450
GRAINGER YSFB-38 Y 스트레이너 316 스테인리스 스틸 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 YSFB-3829 / 32 "4.7scfm @100psi2.125 "단조 황동Y 스트레이너2.125 "600의 PSI3 / 8 "₩ 23,012
GRAINGER YSFB-50 Y 스트레이너 316 스테인리스 스틸 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2psi에서 100scfm2.625 "단조 황동Y 스트레이너2.625 "600의 PSI1 / 2 "₩ 27,842
GRAINGER YSFB-75 Y 스트레이너 316 스테인리스 스틸 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22psi에서 100scfm2.75 "단조 황동Y 스트레이너2.75 "600의 PSI3 / 4 "₩ 42,822
GRAINGER YSFB-100 Y 스트레이너 316 스테인리스 스틸 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27psi에서 100scfm2 61 / 64 "단조 황동Y 스트레이너2 61 / 64 "600의 PSI1"₩ 67,252
GRAINGER YSFB-125 Y 스트레이너 316 스테인리스 스틸 1.25" FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13 YSFB-1252"31psi에서 100scfm3.625 "단조 황동Y 스트레이너3.625 "600의 PSI1.25 "₩ 106,697
GRAINGER YSFB-150 Y 스트레이너 316 스테인리스 스틸 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32psi에서 100scfm4.125 "단조 황동Y 스트레이너4.125 "600의 PSI1.5 "₩ 167,247

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GRAINGER YSS-125 Y 스트레이너 316 스테인리스 스틸 1.25" FNPT x FNPT PTFE
₩ 245,245 /단위