그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔리드 휠 |
보어 직경. | 13 / 16 " |
허브 색상 | 은 |
허브 길이 | 3" |
허브 재질 | 강철 |
정격 하중 | 300 ~ 999 파운드 |
비 표시 | 아니 |
림 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
타이어 림 Dia. | 5" |
타이어 측벽 번호 | 10 x 3.5 |
타이어 두께 | 2 5 / 8 " |
밟다 | 늑골 |
휠 지름 | 10 1 / 4 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 고체 |
휠 너비 | 1 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
원산지 | 독일 |
프로덕트 | 모델 | 밟다 | 보어 직경. | 캐스터 정격 하중 범위 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 너비 | 프레임 마감 | 허브 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92001 | 늑골 | 3 / 4 " | Light-Duty 제품 | 공 | 19 12 / 25 " | 1.875 " | 플라스틱 | 2.437 " | 1 | ₩ 95,392 | ||
30210 | 톱니 | 5 / 8 " | 가벼운 중간 의무 | 공 | 10 " | 3.25 " | 분말 코팅 | 2 13 / 64 " | 2 | ₩ 86,082 | ||
00030 | 부드럽게 | 1" | 가벼운 중간 의무 | 부싱 | 15 37 / 64 " | 3.5 " | 분말 코팅 | 6" | 1 | ₩ 87,727 | ||
00091 | 톱니 | 5 / 8 " | Light-Duty 제품 | 공 | 8.5 " | 2 13 / 16 " | 분말 코팅 | 3" | 1 | ₩ 40,967 | ||
00090 | 톱니 | 3 / 4 " | Light-Duty 제품 | 공 | 8.5 " | 2 13 / 16 " | 분말 코팅 | 3" | 1 | ₩ 36,365 | ||
00014 | 톱니 | 5 / 8 " | 가벼운 중간 의무 | 공 | 10 " | 3.25 " | 분말 코팅 | 4" | 1 | ₩ 51,817 | ||
00015 | 톱니 | 3 / 4 " | 가벼운 중간 의무 | 공 | 10 " | 3.25 " | 분말 코팅 | 4" | 1 | ₩ 51,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.