그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 나사 |
직경 / 나사 크기 | 1 / 4 "-20 |
드라이브 유형 | 슬롯 |
운전사 크기 | 0.064 ~ 0.075 인치 |
마감재 | 평원 |
머리 Dia. | 0.443 ~ 0.472 인치 |
머리 높이 | 0.16 ~ 0.175 인치 |
헤드 유형 | 일주 |
길이 | 1.5 " |
자재 | 황동 |
측정 시스템 | 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.