그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마른 벽에서 나온 앵커 |
앵커 길이 | 1 5 / 16 " |
그립 범위 | 3/8 ~ 1 인치 |
자재 | 자막 |
최소 구멍 깊이 | 3 / 4 " |
나사 길이 | 1.5 " |
나사 유형 | 콤보 헤드 필립스 / 슬롯 형 |
크기 | #6 ~ #10 x 1-5/16 |
스타일 | 셀프 드릴링 |
스레드 Dia. | # 6에서 # 10 |
타입 | 마른 벽에서 나온 앵커 |
함께 사용 | 나사 |
벽 두께 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.51 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.