그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐리지 볼트 |
드릴 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | A |
머리 Dia. | 1.032 ~ 1.094 인치 |
머리 높이 | 0.25 ~ 0.27 인치 |
헤드 유형 | 일주 |
길이 | 2.75 " |
자재 | 저탄소 강 |
정사각형 높이 | 0.25 ~ 0.281 인치 |
정사각형 너비 | 0.492 ~ 0.515 인치 |
인장 강도 | 60,000 PSI |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
선박 중량 (kg) | 1.9 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 32.99 |
선박 폭 (cm) | 17.2 |
HS 코드 | 7318152055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.