그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도보 램프 |
갑판 | 미끄럼 방지 |
끝 스타일 | 앞치마 끝 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
순 무게 | 3의 파운드 |
전체 길이 | 8" |
전체 폭 | 32 " |
서비스 높이 범위 | 1/4 ~ 1/2 " |
사이드 레일 높이 | 1-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 1.6 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7610900050 |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 순 무게 | 전체 길이 | 전체 폭 | 서비스 높이 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH3636 | 800의 파운드 | 21의 파운드 | 3ft. | 36 " | 3 1/2 ~ 5 인치 | ₩ 496,405 | ||
ATH4832 | 800의 파운드 | 26의 파운드 | 4ft. | 32 " | 4 ~ 6 인치 | ₩ 521,500 | ||
ATH4836 | 800의 파운드 | 28의 파운드 | 4ft. | 36 " | 4 ~ 6 인치 | ₩ 589,977 | ||
SL330 | 800의 파운드 | 15의 파운드 | 3ft. | 30 " | 2 ~ 9 인치 | ₩ 362,442 | ||
SFW230 | 800의 파운드 | 10의 파운드 | 2ft. | 30 " | 2 ~ 6 인치 | ₩ 279,807 | ||
SFW330 | 800의 파운드 | 15의 파운드 | 3ft. | 30 " | 2 ~ 9 인치 | ₩ 299,355 | ||
SFW430 | 800의 파운드 | 20의 파운드 | 4ft. | 30 " | 2 ~ 12 인치 | ₩ 440,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.