항목 | 양동이 |
생산 능력 | 4.0 갤런 |
색상 | 빨간색 |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 13 " |
길이 | 9.5 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
개방 유형 | 오픈 헤드 |
셰이프 | 사각형. |
사용 | 편도 배송 |
폭 | 9.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 지름 | 손잡이 재질 | 높이 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTH6R-SC-W | 6.0 갤런 | 백 | 11.5 " | 폴리에틸렌 | 17.625 " | 일주 | ₩ 53,567 | ||
SQ2140BL | 4.0 갤런 | 파란색 | - | 강철 | 13 " | 사각형. | ₩ 29,487 | ||
GN2170-CDL | 7.0 갤런 | 자연의 | 11 29 / 32 " | 강철 | 19.75 " | 일주 | ₩ 62,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.