항목 | 재고 있음 트럭 |
선반 당 용량 | 750의 파운드 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 14 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
처리 | 멋진 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1-1 / 2 "상단 및 하단 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 4 |
전체 높이 | 56 " |
전체 길이 | 54 " |
전체 폭 | 24.25 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 유형 | 입술 위로 |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 87.75 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200030 |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-3060-5-95 | 55.75 " | 240의 파운드 | 5" | 66 " | 30.25 " | 60 " | 30 " | 폴리 우레탄 | ₩ 2,018,660 | ||
RSC-2436-4-3K-95 | 56 " | 750의 파운드 | 6" | 42 " | 24.25 " | 36 " | 24 " | 페놀 | ₩ 1,106,682 | ||
RSC-3060-4-3K-95 | 56 " | 750의 파운드 | 6" | 66 " | 30.25 " | 60 " | 30 " | 페놀 | ₩ 2,169,265 | ||
RSC-2436-5-3K-95 | 56 " | 600의 파운드 | 6" | 42 " | 24.25 " | 36 " | 24 " | 페놀 | ₩ 1,378,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.