그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접봉 |
AWS 분류 | RG60 |
컨테이너 크기 | 2의 파운드 |
컨테이너 유형 | 튜브 |
지름 | 5 / 32 " |
길이 | 36 " |
자재 | 탄소 |
인장 강도 | 60,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 94.49 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7229200000 |
프로덕트 | 모델 | 컨테이너 크기 | 컨테이너 유형 | 지름 | 길이 | 자재 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER1100-063-01T | 1의 파운드 | 튜브 | 1 / 16 " | 36'' | 알루미늄 TIG | 13,000 PSI | ₩ 30,852 | ||
ER1100-063-10T | 10의 파운드 | 보물상자 | 1 / 16 " | 36'' | 알루미늄 TIG | 13,000 PSI | ₩ 240,485 | ||
ER1100-094-01T | 1의 파운드 | 튜브 | 3 / 32 " | 36'' | 알루미늄 TIG | 13,000 PSI | ₩ 29,242 | ||
ER1100-094-10T | 10의 파운드 | 보물상자 | 3 / 32 " | 36'' | 알루미늄 TIG | 13,000 PSI | ₩ 224,735 | ||
ER1100-125-01T | 1의 파운드 | 튜브 | 1 / 8 " | 36'' | 알루미늄 TIG | 13,000 PSI | ₩ 28,700 | ||
ER1100-125-10T | 10의 파운드 | 보물상자 | 1 / 8 " | 36'' | 알루미늄 TIG | 13,000 PSI | ₩ 214,987 | ||
ER110S1-063-01T | 1의 파운드 | 튜브 | 1 / 16 " | 36'' | 저 합금강 | 11,0000의 PSI | ₩ 21,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.