플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GRAINGER PKM10150-20PHP-01 기계 나사, M10 x 1.50mm 나사산 크기, 20mm 길이, PEEK, 10PK | CG9VAL 447H08

GRAINGER PKM10150-20PHP-01 기계 나사, M10 x 1.50mm 나사산 크기, 20mm 길이, PEEK, 10PK

재고 있음 있음
항목: CG9VAL 모델: PKM10150-20PHP-01교차 참조: 447H08

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 137,742 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목기계 나사
직경 / 나사 크기M10-1.50mm
드라이브 유형필립스
운전사 크기5 mm
마감재 평원
머리 Dia.15.7 mm
머리 높이10.0 mm
헤드 유형
길이20mm
자재몰래 엿보다
로크웰 경도D87.5
측정 시스템메트릭
온도. 범위-50도 500도까지 NS
인장 강도197N/mm-제곱
나사 길이20 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45

제품 변형

프로덕트모델직경 / 나사 크기드라이브 유형운전사 크기마감재 헤드 각도머리 Dia.머리 높이헤드 유형가격
GRAINGER 587619-PR 기계 나사, Phillips 팬 헤드 | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------₩ 46,963
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GRAINGER PKM10150-20PHP-01 기계 나사, M10 x 1.50mm 나사산 크기, 20mm 길이, PEEK, 10PK
₩ 137,742 /팩