항목 | 일반 와셔 |
약. 패키지 수량 | 25 |
마감재 | 아연 도금 |
볼트 크기에 적합 | M30 |
학년 | 저탄소 |
내부 Dia. | 31.00mm |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 68mm |
포장된 제품 무게 | 11.246 파운드 |
측정 시스템 | 메트릭 |
온도 | -58도 302도까지 |
두께 | 10mm |
와셔 유형 | 플랫 와셔 |
선박 중량 (kg) | 5.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.