그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨링 캐스터 |
조정 | 썸휠 |
브레이크 유형 | 측면 나비 나사 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 중급 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 나일론 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 나일론 |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 다이 캐스트 알루미늄 |
구멍 패턴 | H |
정격 하중 | 1100의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 13 / 32 " |
실장 형 | 볼트 구멍 |
비 표시 | 가능 |
전체 높이 | 4 3 / 32 " |
패드 재질 | 고무 |
경마장 | 싱글 볼 |
줄기 유형 | 나사산 볼트 구멍 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | M12 |
휠 베어링 | 평원 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 2.5 " |
휠 너비 | 1.187 " |
선박 중량 (kg) | 1.21 |
프로덕트 | 모델 | 장착 볼트 직경 | 브레이크 유형 | 캐스터 브레이크 포함 | 실장 형 | 비 표시 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS-60S | 1 / 2 " | 페달 | 가능 | 볼트 구멍 | 아니 | 플레이트 없음 | 3 5 / 16 " | 1-3/16" x 1-3/16" | ₩ 590,520 | ||
HRP-POA 50G | 1 / 4 " | 측면 나비 나사 | 아니 | 플레이트 | 가능 | 2-9/32" x 2-9/32" | 3 5 / 16 " | 2-7/8" x 2-7/8" | ₩ 229,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.