항목 | 5 번째 바퀴를 가진 왜건 트럭 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 초록색 |
데크 높이 | 14.75 " |
데크 길이 | 60 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 유형 | 천공 된 강철 |
데크 폭 | 36 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 16 |
핸들 포함 | 가능 |
손잡이 길이 | 32.5 " |
부하 용량 | 800의 파운드 |
전체 높이 | 35 9 / 16 " |
전체 길이 | 65 " |
전체 폭 | 36 " |
휠 지름 | 12 " |
휠 재질 | 공기가 들어있는 |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 색상 | 데크 높이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 휠 재질 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV248N200GP | 2000의 파운드 | 회색 | 19 " | 21 " | 53 " | 25 " | 고무 | 4" | ₩ 1,901,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.