그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 테두리 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 검정 |
그루브 깊이 | 5 / 16 " |
그루브 폭 | 1 / 4 " |
길이 | 50ft. |
자재 | SBR |
최대 온도 | 230 학위 |
최소 온도 평가 | -25 |
전체 높이 | 3 / 8 " |
전체 폭 | 3 / 8 " |
스타일 | A |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
원산지 | US |
모델 | 그루브 폭 | 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBP112282032-10 | 3 / 16 " | 10ft. | 1 / 2 " | 5 / 16 " | A | ₩ 15,015 | |
ESBP112282032-25 | 3 / 16 " | 25ft. | 1 / 2 " | 5 / 16 " | A | ₩ 33,040 | |
ESBP112282032-50 | 3 / 16 " | 50ft. | 1 / 2 " | 5 / 16 " | A | ₩ 66,395 | |
ESBP116202424-10 | 1 / 4 " | 10ft. | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A | ₩ 10,675 | |
ESBP116202424-25 | 1 / 4 " | 25ft. | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A | ₩ 26,652 | |
ESBP124263232-10 | 3 / 8 " | 10ft. | 1 / 2 " | 1 / 2 " | A | ₩ 17,640 | |
ESBP124263232-25 | 3 / 8 " | 25ft. | 1 / 2 " | 1 / 2 " | A | ₩ 48,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.