GRAINGER E310-532-05 Dc 전극 5Lb 튜브 5/32인치 직경
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 전극 |
AWS 분류 | E310 |
컨테이너 크기 | 5의 파운드 |
컨테이너 유형 | 튜브 |
지름 | 5 / 32 " |
길이 | 14 " |
자재 | 스테인리스 강 |
인장 강도 | 80,000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8311100000 |
모델 | 컨테이너 크기 | 지름 | 길이 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E309L-116-05 | 5의 파운드 | 1 / 16 " | 14 " | 75,000의 PSI | ₩ 143,500 | |
E310-125-05 | 5의 파운드 | 1 / 8 " | 14 " | 80,000의 PSI | ₩ 151,235 | |
E310-332-05 | 5의 파운드 | 3 / 32 " | 14 " | 80,000의 PSI | ₩ 155,977 | |
E312-125-05 | 5의 파운드 | 1 / 8 " | 14 " | 95,000의 PSI | ₩ 119,962 | |
E312-332-05 | 5의 파운드 | 3 / 32 " | 14 " | 95,000의 PSI | ₩ 136,167 | |
E312-532-05 | 5의 파운드 | 5 / 32 " | 14 " | 95,000의 PSI | ₩ 119,962 | |
E316L-116-01 | 1의 파운드 | 1 / 16 " | 14 " | 70,000의 PSI | ₩ 37,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.