그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가구 보호 다리 팁 |
모자 형 | 직진 |
색상 | 회색 |
지름 | 23 / 64 " |
높이 | 1" |
Dia 외부 다리. | 3 / 8 " |
자재 | 고무 |
셰이프 | 일주 |
표면 타입 | 단단한 표면 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 지름 | 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB 14B / W | 검정 | 15 / 64 " | 13 / 16 " | 10 | ₩ 13,965 | ||
CTB 14G / W | 회색 | 15 / 64 " | 13 / 16 " | 10 | ₩ 14,945 | ||
CTB 14W / W | 백 | 15 / 64 " | 13 / 16 " | 10 | ₩ 14,945 | ||
CTB 15B / W | 검정 | 23 / 64 " | 1" | 10 | ₩ 17,920 | ||
CTB 15W / W | 백 | 23 / 64 " | 1" | 10 | ₩ 19,110 | ||
CTB 16B / W | 검정 | 31 / 64 " | 1 1 / 16 " | 25 | ₩ 46,672 | ||
CTB 16G / W | 회색 | 31 / 64 " | 1 1 / 16 " | 25 | ₩ 48,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.