그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리벳 너트 |
몸 Dia. | 0.223 " |
드릴 크기 | 2" |
마감재 | XNUMX가 클리어 |
플랜지 Dia. | 0.359 " |
그립 범위 | 0.010 ~ 0.085 인치 |
머리 Dia. | 0.359 " |
머리 높이 | 0.043 " |
구멍 크기 | 0.224 " |
길이 | 0.344 " |
자재 | 강철 |
너트 유형 | 마녀 |
스레드 크기 | 10-24 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 7318190000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.