그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Tig 용접봉 |
AWS 분류 | A2 |
컨테이너 크기 | 1의 파운드 |
컨테이너 유형 | 튜브 |
지름 | 3 / 32 " |
길이 | 36'' |
자재 | 공구강 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7229909000 |
모델 | 자재 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
ER70S6-094-01T | 탄소강 | 77,000 PSI | ₩ 19,617 | |
ERNI55-094-01T | 니켈 | 58,000의 PSI | ₩ 137,550 | |
H12-094-01T | 공구강 | - | ₩ 100,240 | |
H13-094-01T | 공구강 | - | ₩ 94,867 | |
M2-094-01T | 공구강 | - | ₩ 156,257 | |
S7-094-01T | 공구강 | - | ₩ 112,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.