GRAINGER 636212-BR 셀프 드릴 나사, #8-18 나사산 크기, 5/8인치 길이, 1018-1022 강철, 10000PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 드릴 나사 |
드릴 포인트 길이 | 0.1875의 |
드릴 포인트 크기 | #2 |
드라이브 유형 | 마녀 |
운전사 크기 | 1 / 4 " |
마감재 | 아연 도금 |
머리 색깔 | 은 |
머리 Dia. | 0.347의 |
머리 높이 | 0.143의 |
헤드 유형 | 육각 와셔 |
육각 폭 | 0.244 " |
길이 | 5 / 8 " |
자재 | 1018-1022 스틸 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | # 8-18 |
와셔 OD | 0.301의 |
선박 중량 (kg) | 108 |
원산지 | 대만 |
프로덕트 | 모델 | 드릴 포인트 크기 | 드라이브 유형 | 운전사 크기 | 마감재 | 머리 색깔 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638070BR | - | 마녀 | # 12-14 | 아연 도금 | - | 5 / 8 " | 0.206의 | 육각 와셔 | ₩ 801,818 | RFQ
| |
636250BR | #3 | 마녀 | 5 / 16 " | 아연 도금 | 은 | 0.413의 | 0.163의 | 육각 와셔 | ₩ 504,000 | RFQ
| |
636372BR | #3 | 필립스 | #2 | 아연 도금 | 은 | 0.37의 | 0.133 " | 팬 | ₩ 448,000 | RFQ
| |
638025BR | #3 | 마녀 | 5 / 16 " | 아연 도금 | 은 | 0.625 " | 0.163의 | 육각 와셔 | ₩ 309,196 | RFQ
| |
P49246-PG | #3 | 마녀 | 5 / 16 " | 아연 도금 | 은 | 0.413의 | 0.163의 | 육각 와셔 | ₩ 32,989 | RFQ
| |
P49246-PK | #3 | 마녀 | 5 / 16 " | 아연 도금 | 은 | 0.413의 | 0.163의 | 육각 와셔 | ₩ 153,949 | RFQ
| |
P49244-PG | #3 | 마녀 | 5 / 16 " | 아연 도금 | 은 | 0.413의 | 0.163의 | 육각 와셔 | ₩ 33,218 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.