그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | STP 케이블 |
부팅 유형 | 부팅 |
케이블 유형 | 고양이 6A |
카테고리 유형 | 6A |
색상 | 파란색 |
도체 재료 | 구리 |
지휘자 크기 | 26 AWG |
커넥터 타입 | RJ45 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 7ft. |
케이블 수 | 8 |
셰이프 | 일주 |
차폐 | 가능 |
철사 게이지 | 24 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 6.2 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 17.48 |
HS 코드 | 8544429000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.