항목 | 높은 가시성 조끼 |
ANSI 클래스 | 1 |
ATPV 등급 | 평가되지 않음 |
클로저 유형 | 후크 앤 루프 |
색상 | 옐로우 / 그린 |
가슴 크기에 적합 | 52 "~ 58" |
위험 위험 범주(HRC) | 해당 사항 없음 |
길이 | 29 " |
자재 | 폴리 에스터 메쉬 |
포켓 수 | 1 |
포켓 수 (내부) | 0 |
포켓 수 (외부) | 1 |
크기 | 2XL / 3XL |
스트라이프 색상 | 은 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
53YK40 | 44 "~ 50" | 28 " | L / XL | ₩ 15,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.