균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
₩ 4,701,672 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
Jobsite 피아노 상자
폐쇄 길이
49 "
색상
탄
깊이
30 "
서랍 용량
150의 파운드.
전기 액세스 유형
전기 통과
계량기
16가. 본체, 7가. 스키드
높이
49 "
자재
강철
핸들 수
2
선반 수
1
스키드 수
4
열린 높이
78 "
스타일
피아노 상자
폭
48 "
제품 세부 사항 :
이 피아노 상자는 크고 넓고 분리되지 않은 내부를 갖춘 넓은 저장 공간을 갖추고 있어 도구 상자와 길고 부피가 큰 장비를 보관하기에 탁월한 기능을 제공합니다. 소모품을 최적의 온도로 유지하기 위한 가열식 저장 장치와 비바람에 견디는 코드 접근을 위한 전기 통과 그로밋이 특징입니다.
특징:
3점 래치 메커니즘을 갖춘 특허 잠금 시스템이 함께 제공되어 최대 도난 방지를 위한 7게이지 잠금 하우징을 제공하는 핸들을 동시에 잠글 수 있습니다.
이 피아노 상자는 내구성과 내식성을 위해 완전히 아크 용접 이음매와 분말 코팅 마감 처리된 16게이지 강철 구조를 특징으로 합니다.
이중 가스 스프링과 통합되어 뚜껑 작동이 용이하며 스프링 가드로 지지되어 과도한 하중으로 인한 손상을 방지합니다.
이 상자에는 바퀴(별도 판매)를 쉽게 설치할 수 있도록 사전 천공된 스키드가 함께 제공되며, 이동성을 제어할 수 있도록 오목한 측면 손잡이가 있습니다.
여기에는 온도 강하로 인한 손상으로부터 재료와 도구를 안전하게 유지하기 위해 화씨 40도까지 낮은 온도에서 작동하는 ThermoSteel 가열 선반이 포함되어 있습니다.
이 피아노 상자에는 제한 없이 접근할 수 있도록 완전히 접을 수 있는 이중 접이식 덮개가 함께 제공됩니다.