그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | T316L 스테인리스 스틸 |
연결 | 집게 |
디스크 재료 | T316L 스테인리스 스틸 |
핸들 타입 | 트리거 |
최대. 압력 | 145의 PSI |
전체 길이 | 3 5 / 16 " |
시트 재질 | 실리콘 |
표면 처리 | 20 RA ID |
온도. 범위 | 화씨 15도 ~ 266도 |
튜브 크기 | 3" |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
모델 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 전체 길이 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51C1.0MS / STH | T304 스테인레스 스틸 | T304 스테인레스 스틸 | 2.593 | 1" | ₩ 321,457 | |
51C1.5MS / STH | T304 스테인레스 스틸 | T304 스테인레스 스틸 | 2.75 " | 1.5 " | ₩ 325,815 | |
51C2.0MS / STH | T304 스테인레스 스틸 | T304 스테인레스 스틸 | 3" | 2" | ₩ 372,942 | |
51C2.5MS / STH | T304 스테인레스 스틸 | T304 스테인레스 스틸 | 3.156 " | 2.5 " | ₩ 441,490 | |
51C3.0MS / STH | T304 스테인레스 스틸 | T304 스테인레스 스틸 | 3 5 / 16 " | 3" | ₩ 570,097 | |
51C4.0MS / STH | T304 스테인레스 스틸 | T304 스테인레스 스틸 | 4 3 / 32 " | 4" | ₩ 780,150 | |
51C-61.0MS / STH | T316L 스테인리스 스틸 | T316L 스테인리스 스틸 | 2.593 | 1" | ₩ 455,962 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.