항목 | 트레드 휠 |
베어링 유형 | 롤러 |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 플라스틱 |
경도 | 179BHN |
허브 길이 | 2 1 / 4 " |
정격 하중 | 2500의 파운드. |
비 표시 | 가능 |
작동 온도 범위 | -30 ~ 600 Deg. 에프 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 3.54 |
원산지 | 인도 |
프로덕트 | 모델 | 휠 색상 | 베어링 유형 | 핵심 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 너비 | 핵심 소재 | 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416P24 | 검정 | 롤러 | 검정 | 6" | 페놀 | 1 1 / 2 " | 플라스틱 | 85 해안 D | ₩ 23,782 | ||
423J18 | 검정 | 롤러 | 검정 | 6" | 페놀 | 3" | 플라스틱 | 90 해안 D | ₩ 86,450 | ||
GSPO 65 / 15K | 백 | 정밀 볼 | 백 | 2 5 / 8 " | 나일론 | 1.625 " | 나일론 | 80 해안 D | ₩ 65,135 | ||
PC-040X020/050R-VG1 | 회색 | 롤러 | 은 | 4" | 철 | 2" | 철 | 190-230BHN | ₩ 47,057 | ||
W-625-SDH-1-1/4MC | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 189,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.