항목 | 게스트 의자 |
팔 스타일 | Fixed |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
백 컬러 | 검정 |
백 높이 | 11.75 " |
뒷면 재질 | 구조 |
뒤 폭 | 19 " |
캐스터 유형 | 스트레이트 레그 |
쿠션 두께 | 1" |
프레임 색상 | 검정 |
프레임 재질 | 강철 |
전반적인 깊이 | 22.5 " |
전체 높이 | 30.25 " |
전체 폭 | 24 " |
시트 색상 | 검정 |
좌석 깊이 | 18.75 " |
앉은 키 | 18-3 / 4 " |
시트 재질 | 구조 |
좌석 폭 | 18.5 " |
무게 용량 | 250의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 7.58 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 71.63 |
선박 폭 (cm) | 48.77 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.