항목 | 압축 스프링 |
색상 | 은 |
압축 길이 | 1.116 " |
하중에서의 처짐 | 1.5 " |
끝 유형 | 폐쇄 및 접지 |
마감재 | 아연 도금 |
구멍 크기 | 3 / 4 " |
로드 (Lbs.) | 42.60 |
로드 @ 솔리드 (Lbs.) | 54.50 |
자재 | 고 탄소강 뮤직 와이어 |
외부 Dia. | 23 / 32 " |
전체 길이 | 3" |
탄성률 | 28.4 파운드 / 인치 |
타입 | Precision |
와이어 직경 | 0.085 " |
와이어 타입 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.