항목 | 음식 서비스 카트 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 스위블 (브레이크 포함) |
색상 | 은 |
선반 사이의 거리 | 10.25 " |
마감재 | 스테인리스 강 |
계량기 | 0.035 " |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1" |
로드 캡. 선반 당 | 150의 파운드 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
구획 수 | 0 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 35 " |
전체 폭 | 21 " |
선반 길이 | 30.25 " |
선반 너비 | 18.125 " |
선박 중량 (kg) | 20.79 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.