항목 | 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 175의 파운드 |
캐스터 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 크기 | 4" |
캐스터 유형 | (4) 스위블, (2) 브레이크 포함 |
중간 선반과 하단 선반 사이의 거리 | 10.875 " |
선반 사이의 거리 | 10.875 " |
상단과 중간 선반 사이의 거리 | 10.875 " |
처리 | 상단 선반에 나사로 고정 |
다리 색 | 은 |
다리 재료 | 알류미늄 |
입술 높이 | 19 / 64 " |
부하 용량 | 400의 파운드 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 39.75 " |
전체 길이 | 43.625 " |
전체 폭 | 20.25 " |
선반 색상 | 미색 |
선반 L x W | 36-1/4" x 20-1/4" |
선반 길이 | 36.25 " |
선반 재료 | 폴리 프로필렌, 유리 섬유 |
선반 너비 | 20.25 " |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 99.09 |
선박 길이 (cm) | 59.99 |
선박 폭 (cm) | 25.45 |
HS 코드 | 9403704031 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.