항목 | 드럼 리프터 |
건설 | 강철 |
드럼 용량 | 30, 55 갤런 |
마감재 | 분말 코팅, 노란색 |
부하 용량 | 1100의 파운드 |
드럼 수 | 1 |
전체 높이 | 2" |
전체 길이 | 38 " |
전체 폭 | 22.5 " |
회전 각 | 0 학위 |
타입 | 수직선 |
선박 중량 (kg) | 7.18 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 57.91 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 드럼 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 년 | 55 갤런 | 6" | 33 " | 2.75 " | ₩ 188,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.