그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 상처 금속 개스킷 |
색상 | 노란색 가장자리, 회색 줄무늬 |
내부 Dia. | 6.125 " |
자재 | 304SS 및 탄소강 외륜이있는 연성 흑연 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 8.5 " |
파이프 크기 | 5" |
온도. 범위 | 320까지 842 |
두께 | 11 / 64 " |
타입 | 링 가스켓 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
304-150-0050 | 3 / 4 " | 1.875 " | 1 / 2 " | ₩ 3,640 | |
304-150-0075 | 1" | 2.25 " | 3 / 4 " | ₩ 3,640 | |
304-150-0100 | 1.25 " | 2.625 " | 1" | ₩ 3,990 | |
304-150-0150 | 2.125 " | 3.375 " | 1.5 " | ₩ 4,532 | |
304-150-0200 | 2.75 " | 4.125 " | 2" | ₩ 5,880 | |
304-150-0250 | 3.25 " | 4.875 " | 2.5 " | ₩ 8,155 | |
304-150-0300 | 4" | 5.375 " | 3" | ₩ 8,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.