항목 | 시트 스톡 |
색상 | 빨간색 |
충격 강도 (Lbs.) | DIN 53 453kJ/m² 20-15 |
길이 | 8ft. |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | PVC |
자료 유형 | 범용 |
최대 온도 | 140 |
최소 온도 평가 | 0 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 140도 |
인장 강도 | DIN 53 455N/mm2 12-20 |
두께 | 0.16 " |
두께 공차 | + /-10의 % |
폭 | 48 " |
폭 포용력 | +/- 0.25 " |
선박 중량 (kg) | 23.85 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.