GRAINGER 23188S150-A4 금속 삐걱거리는 매끄러운 24 인치 폭 1.5 인치 고도
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바 격자 |
바 간격 | 4" |
바 두께 (인치) | 0.188 " |
높이 | 1.5 " |
자재 | 알류미늄 |
스팬 | 48 " |
표면 | 부드럽게 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 13.9 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
모델 | 높이 | 스팬 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
23125S100-A2 | 1" | 24 " | 24 " | ₩ 386,785 | |
23125S100-A3 | 1" | 36 " | 24 " | ₩ 546,280 | |
23125S100-A4 | 1" | 48 " | 24 " | ₩ 698,880 | |
23125S100-A6 | 1" | 72 " | 24 " | ₩ 1,061,970 | RFQ
|
23125S100-A8 | 1" | 96 " | 24 " | ₩ 1,417,412 | RFQ
|
23125S100-A10 | 1" | 120 " | 24 " | ₩ 1,759,310 | RFQ
|
23125S100-B2 | 1" | 24 " | 36 " | ₩ 544,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.