그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 백 |
충격 강도 (Lbs.) | 0.8의 파운드 |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
자료 유형 | 표준 등급 |
최대 온도 | 212 |
최소 온도 평가 | 32 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 212도 |
인장 강도 | 3400 PSI |
두께 | 0.125 " |
두께 공차 | + /-10의 % |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +/- 0.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.