그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 오프 화이트 |
지름 | 1" |
직경 공차 | -0 / +. 125 |
충격 강도 (Lbs.) | 2.4 |
길이 | 48 " |
길이 허용차 | -0 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
최대 온도 | 176 F |
최소 온도 평가 | -58 화씨 |
인장 강도 | 4500의 PSI |
타입 | 열가소성 물질 |
선박 중량 (kg) | 0.62 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 123.19 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 3916100000 |
모델 | 지름 | 길이 | 길이 허용차 | 자재 | 최대 온도 | 최소 온도 평가 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22JL39 | 1" | 96 " | -0 | 고밀도 폴리에틸렌 | 176 F | -58 화씨 | 4500의 PSI | ₩ 128,992 | RFQ
|
22JL40 | 1 / 2 " | 48 " | -0 | 고밀도 폴리에틸렌 | 176 F | -58 화씨 | 4500의 PSI | ₩ 19,897 | |
22JL42 | 1 / 4 " | 48 " | -0 | 고밀도 폴리에틸렌 | 176 F | -58 화씨 | 4500의 PSI | ₩ 16,467 | |
22JL43 | 1 / 4 " | 96 " | -0 | 고밀도 폴리에틸렌 | 176 F | -58 화씨 | 4500의 PSI | ₩ 32,952 | RFQ
|
22JL44 | 3 / 4 " | 48 " | -0 | 고밀도 폴리에틸렌 | 176 F | -58 화씨 | 4500의 PSI | ₩ 43,295 | |
22JL45 | 3 / 4 " | 96 " | -0 | 고밀도 폴리에틸렌 | 176 F | -58 화씨 | 4500의 PSI | ₩ 75,442 | RFQ
|
22JL46 | 3 / 8 " | 48 " | -0 | 고밀도 폴리에틸렌 | 176 F | -58 화씨 | 4500의 PSI | ₩ 13,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.