항목 | 작업장 상자 |
폐쇄 길이 | 34.25 " |
색상 | 탄 |
깊이 | 30 " |
계량기 | 16가. 본체, 7가. 스키드 |
핸들 타입 | 기능성 |
높이 | 35 " |
뚜껑 유형 | 안티 슬램 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 1 |
핸들 수 | 2 |
선반 수 | 1 |
스키드 수 | 4 |
열린 높이 | 61.25 " |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 20.5 cu. ft. |
스타일 | 가슴 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 126 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200030 |
A. 이 보관 상자에는 손잡이가 움푹 들어가 있어 작업자가 현장에서 들어 올릴 수 있습니다.
A. 현장에서 작업자들이 자주 사용하는 도구 및 장비를 보관할 수 있는 독립형 수납 트레이입니다. 저장된 항목에 대한 빠른 액세스를 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.