그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 스템 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 고무 |
프레임 마감 | 크롬 도금 |
정격 하중 | 115의 파운드 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 4 13 / 16 " |
경마장 | 더블 볼 |
교체 휠 | 26Y332 |
줄기 Dia. | 1 / 2 "-13 |
줄기 길이 | 1.5 " |
줄기 유형 | 스레드 된 |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
휠 베어링 | 델린(R) |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8302200000 |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 브레이크 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 경마장 | 교체 휠 | 줄기 Dia. | 줄기 길이 | 줄기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B | 2.75 " | 나비 나사 | 0 ~ 299 파운드 | 싱글 볼 | - | 1 / 2 " | 1.5 " | 스레드 된 | ₩ 29,522 | ||
20TM25 | 5" | - | 0 ~ 299 파운드 | 더블 볼 | 26Y356 | 1 / 2 "-13 | 2.5 " | 스레드 된 | ₩ 56,945 | ||
20TM26 | 5" | 오버 더휠 스트랩 | 0 ~ 299 파운드 | 더블 볼 | 26Y356 | 1 / 2 "-13 | 2.5 " | 스레드 된 | ₩ 61,652 | ||
20TM27 | 6" | - | 300 ~ 999 파운드 | 더블 볼 | 26Y370 | 1 / 2 "-13 | 1.5 " | 스레드 된 | ₩ 50,452 | ||
20TM28 | 6" | - | 300 ~ 999 파운드 | 더블 볼 | 26Y370 | 1 / 2 "-13 | 2.5 " | 스레드 된 | ₩ 61,250 | ||
20TM29 | 6" | 오버 더휠 스트랩 | 300 ~ 999 파운드 | 더블 볼 | 26Y370 | 1 / 2 "-13 | 2.5 " | 스레드 된 | ₩ 68,495 | ||
20TM12 | 2.5 " | - | 0 ~ 299 파운드 | 더블 볼 | - | 3 / 8 "-24 | 1.125 " | 스레드 된 | ₩ 12,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.