그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범퍼 |
기본 Dia. | 11 / 16 " |
색상 | 검정 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 7 / 16 " |
자재 | 고무 |
장착 스타일 | 스크류 인 |
팁 재질 | 고무 |
폭 | 7 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 0.51 |
HS 코드 | 4016931010 |
프로덕트 | 모델 | 기본 Dia. | 높이 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10192-017H | 1.5 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 10 | ₩ 13,090 | ||
10192W-017U | 1.5 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 10 | ₩ 15,802 | ||
1019W-034S | 1.5 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 10 | ₩ 15,802 | ||
1112 - 034S | 15 / 16 " | 1 1 / 16 " | 15 / 16 " | 25 | ₩ 19,827 | ||
1138 - 034S | 9 / 16 " | 23 / 64 " | 9 / 16 " | 100 | ₩ 20,650 | ||
1149 - 136S | 5 / 8 " | 1" | 5 / 8 " | 25 | ₩ 18,077 | ||
1178-1-034S | 1 / 2 " | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 100 | ₩ 28,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.