항목 | 현장 현장 사무소 |
폐쇄 길이 | 82.5 " |
색상 | 탄 |
깊이 | 44 " |
계량기 | 16 |
핸들 타입 | 문 손잡이, 뚜껑에 오목한 부분, 오목한 쪽 |
높이 | 82.5 " |
뚜껑 유형 | 힌지 |
잠금 시스템 | 매입 형 잠금 하우징 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 6 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 120.7 cu. ft. |
스타일 | 필드 스테이션 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 309.6 |
선박 높이 (cm) | 210.57 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 115.57 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 오목한 잠금 하우징은 내용물을 도난으로부터 보호하는 데 사용됩니다.
A. 네, 내부식성을 위해 분체도장 마감 처리되어 있습니다.
A. 오목한 당김 핸들은 제품에 가라앉고 여러 개의 그립 표면이 있어 공간을 절약하므로 우발적인 작동이 덜 발생합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.