항목 | 보관함 |
색상 | 탄 |
깊이 | 12 " |
계량기 | 16 |
핸들 타입 | 오목면 |
높이 | 12 " |
길이 | 28 " |
뚜껑 유형 | 힌지 |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
자재 | 강철 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 2.3 cu. ft. |
스타일 | 전문 상자 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 13.82 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 74.68 |
선박 폭 (cm) | 34.54 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.